Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplaflex Schublade FS6 200mm BxT500x450mm 80kg RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplaflex Schublade FS6 200mm BxT500x450mm 80kg RAL5010
Simplaflex Schublade FS6 200mm BxT500x450mm 80kg RAL5010
Simplaflex Schublade FS6 200mm BxT500x450mm 80kg RAL5010
Artikel-Nr.:
     5417B-p4362573
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784946650
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Baukastensystem Schubladen 500 x 450 mm für Schrankgehäuse • Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 % • Bei Blendenhöhe 50 mm beträgt die Traglast 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm Traglast 80 kg • Sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage - diebstahlsicher • Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse • Bis 1 t belastbar • Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren • Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen • Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen • Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen • Farbe: RAL 5010 Bitte beachten: Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragkraft Schublade:
80
Grundpreis:
Nein
Nutzhöhe:
190
Traglast:
80
Hersteller:
Forum
Höhe:
190
Tiefe:
450
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
500
Weitere Suchbegriffe: Simplaflex, Schublade, FS6, 200mm, BxT500x450mm, 80kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,54*
€ 71,45*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 71,65*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 73,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.