Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059107, Hubtranporter,hydr. Hub 100mm,Rad 150mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569781787
EAN/GTIN:
     4053569781787
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
hubroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059107, Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen. , Konstruktion: robuste Stahlrahmen-Konstruktion , Ladeböden und Distanzhalter: mit rutschhemmendem Belag , Räder: Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung , Farbe: kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb , Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5 m Zurrgurt , Lieferumfang: 1 Paar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragkraft pro Paar:
1800 kg
Hubhöhe:
100 mm
Lastaufnahmefläche LxB:
600x60 mm
Rollen-Ø:
150 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00059107, HUBTRANSPORTER,HYDR., 4053569781787, 1489417
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
Frei Haus
ab € 525,51*
€ 588,77*
9 Tage
56
Frei Haus
ab € 509,14*
€ 588,78*
Lager 260
56
Frei Haus
ab € 542,81*
€ 607,26*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 550,87*
€ 618,20*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,58*
€ 703,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 607,26*
€ 722,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 593,57*
€ 706,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 573,67*
€ 682,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 561,41*
€ 668,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 542,81*
€ 645,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.