Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm
Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm
Hubtranporter,hydr Hub 100mm,Rad 150 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5799734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569781787
EAN/GTIN:
     4053569781787
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
hubroller
Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch • Für den Ein-Mann-Transport von schweren Gütern • Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt • Robuste Stahlrahmenkonstruktion • Ladeböden und Distanzhalter mit rutschhemmendem Belag • Räder aus Polyurethan, kugelgelagert • Farbe: RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
500
Gewicht ca.:
82 kg
Hubhöhe:
100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportroller, Schwerlast-Hubtransporter, Hubtranporter, 9900059107, 00059107
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
Frei Haus
ab € 525,51*
€ 588,77*
9 Tage
56
Frei Haus
ab € 509,14*
€ 588,78*
5 Tage
56
Frei Haus
ab € 542,81*
€ 607,26*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 550,87*
€ 618,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,58*
€ 703,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 703,29*
€ 836,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 688,48*
€ 819,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 669,63*
€ 796,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 655,49*
€ 780,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 633,58*
€ 753,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.