Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059465, Lenkrolle 100mm L400.B44 Platte,thermopl.RL L400.B44.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951735
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B44.101
EAN/GTIN:
     4021885120566
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059465, Transportgeräterolle, Lenkrolle spurlos Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: thermoplastischer Reifen, grau , Felge: Kunststoff , Lager: Rollenlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Tragkraft:
110 kg
Bauhöhe:
128 mm
LxB Plattenabmessung:
104x80 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
84x64/76x56 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
L400.B44.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, apparaterolle, 00059465, LENKROLLE, 4021885120566, 1509352, L400.B44.101, 1067838
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,25*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,75*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,88*
8 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,28*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.