| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951879 Herst.-Nr.: 9573-9999-3280 EAN/GTIN: 4016849497457 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060119, Arbeitsdrehstuhl/Basisstuhl ohne Polster, NEON, Flexband grün Diese Arbeitsdrehstühle verbinden die neuesten ergonomischen Ansprüche mit Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung miteinem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität. , Flexband: grau Ergonomie und Einstellmöglichkeiten , Sitzhöhenverstellung , Gewichtsregulierung , Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung , Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster , Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz Technische Ausstattung , Gasfeder-Sitzhöhenverstellung , Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz , Garantie: 10 Jahre Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung). , Mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden, Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20000 GRAMM | Ausführung: | Rollen | Mechanik: | Synchrontechnik | Sitzhöhen-Einstellung: | 450620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9573-9999-3280 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, 00060119, STUHL, 4016849497457, 1513843, 9573-9999-3280, k.A., 1062271 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,90* | € 413,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,62* | € 415,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 333,27* | € 434,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,38* | € 441,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,47* | € 458,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|