| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-711099 Herst.-Nr.: 9573-9999-3280 EAN/GTIN: 4016849497457 |
| |
|
| | |
| ";Basisstuhl Neon, ohne Polster, Flexband grau • Permanentkontakt oder Synchrontechnik • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Extra große ergonomisch geformte Rückenlehne • Stabiles Aluminium-Fußkreuz • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden • Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe Abb. zeigt Stuhl mit orangem Flexband (Beispielabbildung). " Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollen | Flexband: | grün | Mechanik: | Synchrontechnik | Sitzhöhenverstellung: | 450-620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9573-9999-3280 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, polsterstuhl grün, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl bimos, 30703145 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,67* | € 408,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,19* | € 410,59* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,90* | € 422,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,16* | € 440,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,85* | € 451,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|