| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951912 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TM-B INOX 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569790192 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059130, Verkehrsspiegel * empfohlene Richtwerte Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechterWitterung oder Dunkelheit ausgestattet. Vorteile , Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , UV-beständig , Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) , Befestigung: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten Eisfreie Ausführung , Mit INOX-Spiegelfläche EisfreieAusführung , Mit INOX-Spiegelfläche, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eisfrei | Spiegelgröße: | 600x400 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 915 m | Windlaststärke geprüft: | bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) | Rohrpfosten-Ø: | 5085 mm | Gewicht: | 10 kg | Herstellerartikelnummer: | TM-B INOX 40 X 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00059130, VERKEHRSSPIEGEL, 4053569790192, 1514282 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,82* | € 622,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,15* | € 632,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,12* | € 652,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,54* | € 656,29* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,72* | € 694,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|