| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781053 Herst.-Nr.: TM-B INOX 40 X 60 EAN/GTIN: 4053569790192 |
| |
|
| | |
| ";Verkehrsspiegel • Erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen • Durch Reflexfolie Typ RA2 wird das Unfallrisiko vermindert, besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit • UV-resistent • TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 m m) • Standardausführ ung: Acryl, s chlagzäh, gem. DIN IS O 17 43109 (ca. 70 % sc hlagfester als G las) < br> • B esch lag sfre ie Au sführung: Edelstahl , Spezia l-Be sch Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | 600x400 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 42248 m | Gewicht: | 10 kg | Herstellerartikelnummer: | TM-B INOX 40 X 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30106726, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,82* | € 622,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,15* | € 632,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,12* | € 652,15* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,54* | € 656,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,72* | € 694,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|