Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007013, Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784002943
EAN/GTIN:
     4317784002943
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot/weiß stahl 30m
absperrkette stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007013, Schweißkette DIN 5685 verzinkt, rot-weiß beschichtet, Bundware Die langgliedrige Schweißkette, DIN5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich. , Material: Stahl, verzinkt , Farbe: rot-weiß lackiert , Teilung: 42 mm x Ø 6 mm , Mindest-Abnahmemenge: 30 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
AB:
24,0 mm
kg je Bund:
1,8
Meter pro Bund:
30
Herstellerartikelnummer:
1000300138
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 00007013, ABSPERRKETTE, 4011645024241, 1498465
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.