Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061088, Mailand Anstell-Schrank 2OH 800x425x720mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-952537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-381110-SL
EAN/GTIN:
     4038933478562
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061088, Anstell-Querrollladenschrank 2 OH Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zurVergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten). Schränke und Regale: , 2 Ordnerhöhen , Ober/Unterboden/Einlegeböden: Feinspanplatte dreischichtig, 25 mm stark , Einlegeböden: in 32-mm-Stufen verstellbar , Rückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm, Kunststoff-Umleimer, gerundet , Tür: abschließbar, silberfarben , Lieferung: der Schränke erfolgt komplett montiert, Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau/silber
Maße HxBxT:
720x800x425 mm
Herstellerartikelnummer:
S-381110-LG
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,60*
€ 367,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,62*
€ 368,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,00*
€ 408,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,14*
€ 411,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,92*
€ 416,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SB
ab € 305,04*
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SA
ab € 304,91*
Ähnlich
Geramöbel
S-381110-SW
ab € 305,68*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SL
ab € 355,60*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SB
ab € 356,30*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SA
ab € 357,80*
Ähnlich
Geramöbel
S-312110-SW
ab € 358,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.