Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Systemline-Rollladenschrank in Lichtgrau mit 1 Fachboden HxBxT 720 x 800 x 420 mm | GF1153
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GF1153
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
S-381110-SL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Systemline-Rollladenschrank in Lichtgrau mit 1 Fachboden HxBxT 720 x 800 x 420 mm | GF1153
Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemo - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendigen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand oder luftige Regalkombination - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.
Der
Korpus
ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18 mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.
Die Nutztiefe beträgt 385 mm.
Der leichtlaufende
Rollladen
aus Kunststoff ist silberfarben.
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Rollladenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Böden:
1
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
720
Breite mm:
800
Tiefe mm:
420
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
... >
Hauptsortiment
>
Büro
>
Home-Office
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Rollladenschränke
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Systemline
Weitere Suchbegriffe:
Büroregalschrank
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Querrollladenschrank
,
Rolladenschrank
,
Rollladenaufsatzschrank
,
Rollladenschrank
,
Vertikalrollladenschrank
,
geramöbel querrollladenschrank
,
rolladenschrank
,
rolladenschrank b 800 mm
,
Archivregal
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Ordnerregal
,
Stahlflügeltürenschrank
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,99*
€ 368,54*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,63*
€ 370,20*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,43*
€ 409,35*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,30*
€ 412,61*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,48*
€ 417,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-381110-SB
ab € 306,34*
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-381110-SA
ab € 306,57*
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-381110-SW
ab € 307,29*
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-312110-SL
ab € 358,24*
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-312110-SB
ab € 357,38*
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-312110-SA
ab € 355,63*
Ähnlich
Anstell-Querrollladenschrank
Geramöbel
S-312110-SW
ab € 357,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen