Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952539 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-10HR308-LL EAN/GTIN: 4038933158341 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061080, Registraturschrank zu Büromöbelserie „Pro“ Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Der Registraturschrank ist mit 3 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4, ausgestattet. , Maße HxBxT: 1152x800x425 mm , Ober-Unterboden/Einlegeböden: aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten , Sichtrückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet , Zentralschloss: mit 2 Schlüsseln , Zubehör: Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar , Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert , Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 56000 GRAMM | Dekor: | lichtgrau | Maße HxBxT: | 1152x800x425 mm | Herstellerartikelnummer: | N-10HR308-LL | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,38* | € 814,12* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 750,19* | € 814,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,47* | € 814,15* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,55* | € 816,99* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,97* | € 817,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|