Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061102, Schiebetürenschrank anstell S-312153-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-952564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-312153-AA
EAN/GTIN:
     4038933486956
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061102, Anstell-Schiebetürenschrank 2 OH mit Stellfüßen Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zur Vergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten). Schränke und Regale: , 2 Ordnerhöhen , Ober/Unterboden/Einlegeböden: Feinspanplatte dreischichtig, 25 mm stark , Einlegeböden: in 32-mm-Stufen verstellbar , Rückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm, Kunststoff-Umleimer, gerundet , Türen: abschließbar , Lieferung: der Schränke erfolgt komplett montiert , Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Dekor:
Ahorn
Maße HxBxT:
720x1200x425 mm
Herstellerartikelnummer:
S-312153-AA
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 00061102, SCHIEBETÜRENSCHRANK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 253,89*
€ 310,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,30*
€ 310,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,13*
€ 312,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,30*
€ 344,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 347,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-LL
ab € 170,43*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-BB
ab € 170,20*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-AA
ab € 170,98*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-WW
ab € 170,60*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-LL
ab € 252,79*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-BB
ab € 253,41*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-WW
ab € 253,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.