Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061100, Mailand Anstell-Schrank 2OH 800x425x720mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-952566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-381501-LG
EAN/GTIN:
     4038933478531
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061100, Anstell-Schiebetürenschrank 2 OH mit Stellfüßen Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zur Vergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten). Schränke und Regale: , 2 Ordnerhöhen , Ober/Unterboden/Einlegeböden: Feinspanplatte dreischichtig, 25 mm stark , Einlegeböden: in 32-mm-Stufen verstellbar , Rückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm, Kunststoff-Umleimer, gerundet , Tür: abschließbar , Lieferung: der Schränke erfolgt komplett montiert, Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
720x800x425 mm
Herstellerartikelnummer:
S-381501-LG
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,05*
€ 208,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 208,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,43*
€ 209,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,69*
€ 230,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 233,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-BB
ab € 170,61*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-AA
ab € 170,98*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-WW
ab € 170,52*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-LL
ab € 252,95*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-BB
ab € 253,28*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-AA
ab € 252,74*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-WW
ab € 253,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.