Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
4013142301184, Diverse 301 Kip Feinkrepp Extra natur,18mm x 50m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-1008412
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4013142301184
EAN/GTIN:
4013142301184
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4013142301184, 301 Kip Feinkrepp Extra natur,18mm x 50m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Marke:
KIP®
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband 18mm x 50m
,
abdeckband
,
abdeckband 50m
,
Kreppband,Feinkreppband
,
301
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
10 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,04*
Lager 1498
2 Tage
240
48
€ 5,45*
ab € 1,72*
€ 2,27*
Lager 2478
2 Tage
240
48
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,29*
Lager 1690
4 Tage
180
48
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,29*
Lager 260
25 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rollen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen (
entspricht € 145,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinkrepp 3804 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.18mm Rl.KIP
Kip
3804-18
ab € 0,70*
Ähnlich
Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.24mm Rl.KIP
Kip
301-24
ab € 2,05*
Ähnlich
Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.30mm Rl.KIP
Kip
301-30
ab € 2,67*
Ähnlich
Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.36mm Rl.KIP
Kip
301-36
ab € 3,05*
Ähnlich
Feinkrepp Extra 301 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP
Kip
301-48
ab € 4,02*
Ähnlich
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Kip
300-18
ab € 1,31*
Ähnlich
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 16 mm breit, natur
Kip
301-16
ab € 1,83*
Ähnlich
Pictolor® Feinkrepp 40m Kreppband Breite:24 mm
Pictolor
mav10430-1
ab € 2,795*
Ähnlich
Pictolor® Feinkrepp 50 m Kreppband
Pictolor
mav10259-1
ab € 2,758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen