Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4025109026795, Diverse ILLBRUCK ME402 40x0,7MM BUTYLBAND ALU 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-1008554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025109026795
EAN/GTIN:
     4025109026795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4025109026795, ILLBRUCK ME402 40x0,7MM BUTYLBAND ALU 25m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
25 m
Stärke:
0,7 mm
Marke:
Illbruck
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 22,96*
2 Tage
42
6
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 23,82*
1 Tag
42
6
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 24,09*
4 Tage
42
6
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 25,12*
Lager 260
42
6
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 25,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,8248* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 152,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.