| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1012713 Herst.-Nr.: 2087071 EAN/GTIN: 4058093006207 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
567.0250 L, 2087071, Anaerobe Gewindedichtung, 250 ml Tube, niedrigfest Farbe: Altweiß LOCTITE 567 ist eine altweiße, niedrigfeste, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen bis M80/R3” aus. Dieses Produkt ist optimal geeignet für Grobgewinde aus Metall, es hat ein Losbrechmoment von 1,7Nm. Es hat eine Viskosität von 280.000 - 800.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. UL-gelistet., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 296 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, loctite gewindedichtung, ANAEROBE, GEWINDEDICHTUNG, GEWINDE, DICHTUNG, LOCTITE, 250ml, 250gr, 250g, 567 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,83* | € 118,48* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 97,03* | € 119,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,62* | € 135,60* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,65* | € 196,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|