Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 567, 250ml Dichtungsprodukt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610005672
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2087071
EAN/GTIN:
     4058093006207
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
Loctite Gewindedichtung
Loctite Rohrgewindedichtung
Loctite Schraubensicherung

Loctite 567 Dichtungsprodukt

LOCTITE® 567™ wird für das Sichern und Dichten von konischen Gewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischenenganliegenden Metallflächen aus und verhindertselbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Die hohe Schmierwirkung des Produkts verhindert ein Festfressen von Rohrgewinden und Anschlussstücken ausEdelstahl, Aluminium oder anderen metallischen Werkstoffen. LOCTITE® 567™ wird für Anwendungen in folgenden Industriezweigen empfohlen: chemische Industrie, Erdölverarbeitung, Papier- und Zellstoffindustrie,Abfallbehandlung, Textilindustrie, Energieerzeugung, Marineindustrie, Autoindustrie, Industrieeinrichtungen,Gaskompression und –verteilung. Das Produkt wird auch für Anwendungen in industriellen Pneumatik- und Hydraulikanlagen empfohlen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Temperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Inhalt:
250 ml
Einsatzgebiet:
Gewindedichtung
Chemische Basis:
Methacrylat-Ester
Konsistenz:
Pastös
Farbvariante:
Altweiß
Gewindegröße:
Bis 3"

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, gewindedichtung 250ml henkel, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 250ml, Loctite, 567, Dichtungsprodukt, Loctite 567 250ml Dichtungsprodukt.Loctite 567 250ml, 2087071, Loctite 567
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 118,09*
€ 3,19*
ab € 97,10*
€ 118,63*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 135,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 198,69*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.