Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 6220-NI-M10-100-A, Ganter Abstandshalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1042689
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M10-100-A
EAN/GTIN:
     4045525528444
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen edelstahl
abstandsbolzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 6220-NI-M10-100-A, Abstandshalter, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
171 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d:
M 10
länge l1 (Form A: Sacklochgewinde):
100
Form:
A, Innengewinde
e ~:
19.5
s:
17
t min.:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.171 kg
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen m10, Abstandhalter, ABSTANDSHALTER,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,44*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 4,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,79*
6 Tage
529
5
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
ab € 0,17*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.