Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 6220-NI-M10-30-A, Ganter Abstandshalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1042693
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M10-30-A
EAN/GTIN:
     4045525528482
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen edelstahl
abstandsbolzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 6220-NI-M10-30-A, Abstandshalter, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d:
M 10
länge l1 (Form A: Durchgangsgewinde):
30
Form:
A, Innengewinde
e ~:
19.5
s:
17
t min.:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen m10, Abstandhalter, ABSTANDSHALTER,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,92*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,36*
6 Tage
392
5
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
ab € 0,17*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.