| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104959 Herst.-Nr.: 231551 EAN/GTIN: 5010266223360 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
275.0050 L, 231551, Schraubensicherung bis M 80 hochfest, 50 ml Tube Produkt 275 LOCTITE 275 ist eine grüne, hochfeste, hochviskose, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 7 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für große Gewinde. Produktüberwachung durch Fluoreszenz., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 275, 50ml, 50gr, 50g, 275 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,22* | € 42,45* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 33,50* | € 42,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,61* | € 45,67* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,43* | € 46,04* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,32* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|