| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105026 Herst.-Nr.: 229176 EAN/GTIN: 5010266146737 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3471.0500 S1 L, 229176, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefüllt, ST 1 Handfest in 180 min, A + B je 250 Gramm Dose Produkt 3471 LOCTITE EA 3471 ist graue, standfeste 2K-Epoxid-Knetmasse, die einfach zu verarbeiten ist - ohne Wärme und ohne Schweißen. Typische Anwendungen sind u. a. das Reparieren kleiner Oberflächenschäden in Gussteilen, die Herstellung von Vorrichtungen, das Dichten von Behältern, Tanks und Ventilen, Erneuern von verschlissenen Dichtflächen und Ausfüllen von Kavitationsschäden. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -20 bis +120 °C., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 622 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, EPOXY-KLEBSTOFF, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite 3471, 500ml, 500gr, 500g, 3471 A+B |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,10* | € 47,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,10* | € 52,73* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 54,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 47,24* | € 60,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,98* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|