Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105563 Herst.-Nr.: 10017878 EAN/GTIN: 4024596020781 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10017878 Weicon, Ersetzt Artikelnummer 30260150, Schraubensicherung schnell ohne Aktivator, hochfest , 50 ml bis M 20 R ¾’’ Temperatur -60°C bis +180°C, Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 55 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung hochfest, SCHRAUBENSICHERUNG, WEICON, 50ml, 50gr, 50g, 302620 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,78* | € 21,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,83* | € 21,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,11* | € 21,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,49* | € 22,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,80* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,376* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|