Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Verschlussschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1057719
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-ST-M33X2-AC
EAN/GTIN:
     4045525899513
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 908-ST-M33X2-AC, Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen)., Abbildung(en) beispielhaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
120 Gramm
Bohrungsdurchmesser:
39
d4 Dichtung Außen-Ø:
39
Form:
AC - mit Kupfer-Dichtung
Gewinde:
M 33 x 2
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, DIN 908 M, Verschlussschrauben DIN 908 M, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Verschlussschrauben ohne DIN, dichtring, Verschlussschraube, Schraube, 908.ST.M33X2.AC., 908STM33X2AC, 908-ST-M33X2-AC, DIN 908-ST-M33X2-AC, Verschlussschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
572
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,36*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,58*
6 Tage
572
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,59*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
€ 0,1201*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.