| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105909 Herst.-Nr.: 1136760418 EAN/GTIN: 4038127401390 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
OKS 432/400 ML, Heißlagerfett bis 190° 400 ml Kartusche, Fabrikat: OKS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, HEIßLAGERFETT, OKS, 1760002163, 4038127401390, 1450596, 1473388, 400ml, 400gr, 400g, 432 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,12* | € 15,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,80* | € 15,97* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,88* | € 16,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,58* | € 16,88* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 16,17* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,0295* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|