Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGE1216SSTKEG, Riegler Gerade-Einschraubverschraubung G 1/2a., Rohr-Außen D. 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1091217
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158902
EAN/GTIN:
     4047322635646
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EGE1216SSTKEG, 158902, Gerade-Einschraubverschraubung G 1/2a., Rohr-Außen D. 16 mm, Stahl verzinkt, einstellbar

Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, G1/2 a., Rohr-Außen-Ø 16 mm, PN max. 400, SW1 27, SW2 30, Stahl verzinkt

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/2
Rohr-Außen-Ø:
16 mm
L1:
51,0 mm
L2:
14,0 mm
SW 1:
27 mm
SW 2:
30 mm
Mutter-Innengewinde:
M24x1,5
PN:
400 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
EGE1216SSTKEG
BAA059001:
158902
BAA271001:
4047322635646
BAA316001:
<p>Einst.-Ger.-Einschraubvers., G1/2a., Rohr-AØ16mm, Stahl v
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Einstellbare gerade Verschraubungen, GERADE-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubklemmringverschraubung, Aufschraubverschraubung gerade, Druckluftkreuzverschraubung, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,22*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 8,14*
2 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 5,77*
€ 8,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.