Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4054596308503, Diverse 3M 4910F doppelseitig VHB transp. 19mmX11m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-1102537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4054596308503
EAN/GTIN:
     4054596308503
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Beidseitiges Klebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4054596308503, 3M 4910F doppelseitig VHB transp. 19mmX11m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
11 m
Stärke:
1 mm
Farbe:
transparent
Marke:
3M™
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,64*
€ 33,73*
13 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 33,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,60*
€ 33,94*
12 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 34,18*
Lager 260
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 3,18273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 168,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.