| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1163019 Herst.-Nr.: 10039115 EAN/GTIN: 4024596046330 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
11301400 Weicon, PTFE-Fluid 400 ml Trockenschmiermittel auf PTFE Basis, Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 244 GRAMM | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kriechöl, Multi-Öl, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, weicon antihaftspray, anti haftspray, kriechöl spray, PTFE-FLUID, WEICON, 400ml, 400gr, 400g |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 11,21* | € 14,79* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,38* | € 15,70* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,49* | € 15,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 15,83* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|