| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1423826 Herst.-Nr.: 020094000080035 EAN/GTIN: 4051426675231 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
020094000080035, Senkschrauben ISO 2009 4.8 M 8 x 35, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm, Gewindeschrauben, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0488* | € 0,0735* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,053* | € 0,0788* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0724* | € 0,1001* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0866* | € 0,1181* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0857* | € 0,1196* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|