Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 35 4.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000244062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000080035
EAN/GTIN:
     4051426675231
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,0735*
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,053*
€ 0,0788*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0724*
€ 0,1001*
Lager 4BULW
4 Tage
2660
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0866*
€ 0,1181*
7 Tage
3800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0857*
€ 0,1196*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0866* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 23,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.