| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1424663 Herst.-Nr.: 070469450030006 EAN/GTIN: 4051426708229 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
070469450030006, Senkschrauben ISO 7046 -2 A 4 M 3 x 6 -H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 38 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a4 2x6 ph, edelstahlschraube din 965, din 965 m3, Gewindeschrauben, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00631* | € 0,00947* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00701* | € 0,00998* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00691* | € 0,01025* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00732* | € 0,01042* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00828* | € 0,01168* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|