Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-2 PH M3x 6-H A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070469450030006
EAN/GTIN:
     4051426708229
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 6 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07046.945 · Normart: ISO 7046 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
6 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00631*
€ 0,00953*
Lager 4BULW
16800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0097*
€ 0,0097*
7 Tage
24000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00734*
€ 0,01044*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00827*
€ 0,01169*
6 Tage
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.