| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1429455 Herst.-Nr.: 087400000080028 EAN/GTIN: 4043952577189 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
087400000080028, Zylinderstifte mit Fase ISO 8740 Stahl 8 x 28, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1033 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 st 8x28, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, ZYLINDERSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2766* | € 0,3832* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3076* | € 0,3976* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3021* | € 0,411* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3211* | € 0,4211* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3456* | € 0,4556* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3456* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 45,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|