| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219100 Herst.-Nr.: 10173019 EAN/GTIN: 4043952577189 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,33 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8740 m.Fasen | Hauptmerkmal: | 8 x 28 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 8 x 28 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08740.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2766* | € 0,3832* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3076* | € 0,3976* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3021* | € 0,411* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3211* | € 0,4211* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3456* | € 0,4556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3211* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|