Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.13 S-V2, Riegler Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Temperaturbereich -40°C bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1446255
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     194186
EAN/GTIN:
     4047322686945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.13 S-V2, 194186, Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) Temperaturbereich -40°C bis +130°C Schlauch-Durchm.: 10x1 PN bei 23°C max. 16 bar, schwarz 1 Rolle à 25 Meter

Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, schwarz, Rolle à 25 m

PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.

Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.

PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.

Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!

Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.

Wichtigste Anwendungsgebiete:

- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk

- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik

- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe

- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)

- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
16 bar
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyamid (PA 12 HIPHL)
Wandstärke:
1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.13 S-V2
BAA059001:
194186
BAA271001:
4047322686945
BAA316001:
<p>Polyamidschlauch, Schlauch-ø 10x1, schwarz, Rolle à 25 m<
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, pneumatikschlauch ad 10mm id 8mm, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluftschläuche, POLYAMIDSCHLAUCH, 1740001331, 4047322686945, 1454250, 1500351
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4725
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8288*
€ 1,0588*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9168*
€ 1,1668*
2 Tage
4700
25
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,948*
€ 1,208*
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,04*
€ 1,33*
1 Tag
53
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1668*
€ 1,38849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1568*
€ 1,37659
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1168*
€ 1,32899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0668*
€ 1,26949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0268*
€ 1,22189
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9168*
€ 1,09099
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,9168* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.