Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14232, Handelsware Hand-Entleerungsventil PN 40 122 SOM/NF/HD 1/2" Dichtring daz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260I-1460476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Entleerungsventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14232, Hand-Entleerungsventil PN 40 122 SOM/NF/HD 1/2" Dichtring dazu, für Heißwasser und Hochdruck-Dampf bis 225°C, max. 25 bar, oder bis 120°C, max. 40 bar tropfsichere Stopfbuchse, Sicherungskappe zur Sicherung des Ventiloberteils und der Stopfbuchse, Betätigung mit Steckschlüssel, einerseits flach- dichtende Verschraubung mit Anschweißnippel, Dichtung und Überwurfmutter, andererseits mit Nut und Feder, Durchgangs-Gehäuse aus Bronze CC480K (2.1050) Sitz und Kugel aus nichtrostendem Stahl, Kegel hoch vergütet, Fabrikat: Handelsware
Weitere Suchbegriffe: Schweißnippel, schweißnippel 1/2", dichtring, entleerungsventil 1/2", HAND-ENTLEERUNGSVENTIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.