Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0317.104, Kipp FEDERNDES DRUCKSTÜCK LEICHTE FEDERKRAFT D=M04 L=15, STAHL, KOMP:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1544187
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     105030
EAN/GTIN:
     4059245839490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4 stahl
druckstück kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0317.104, FEDERNDES DRUCKSTÜCK LEICHTE FEDERKRAFT D=M04 L=15, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL, VPE=25, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Gewinde:
M4
D1:
1,5
Federkraft:
leicht
Federkraft Anfang F1 ca. N:
2
Federkraft Ende F2 ca. N:
7
Form Druckstück:
Druckbolzen
Gewicht in kg (ERP):
0.0009
H:
1,5
L=Länge:
15
Material Druckstück:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Montageschlüssel g:
14
N:
0,6
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
S:
1,3
T1:
0,6
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen, FEDERNDES
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,86*
6 Tage
221
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.