Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK LEICHTE FEDERKRAFT D=M04 L=15, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0317.104
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0317.104
EAN/GTIN:
     4059245839490
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4 stahl
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
L=Länge:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
7
D=Gewinde:
M4
Montageschlüssel g:
14
N:
0,6
S:
1,3
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-904
T1:
0,6
D1:
1,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
2
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Material Druckstück:
Stahl
Form Druckstück:
Druckbolzen
Gewicht in kg (ERP):
0.0009
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H:
1,5
Federkraft:
leicht
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,86*
7 Tage
221
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.