| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-240628 Herst.-Nr.: 040179200160200 EAN/GTIN: 4043952456613 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040179200160200, Sechskantschrauben ISO 4017 A 2 -70 M 16 x 200, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30200 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m16x200 a2, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN, Sechskantschraube ISO 7014 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,3804* | € 2,0354* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,505* | € 2,075* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,5347* | € 2,1047* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,5486* | € 2,1286* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,7999* | € 2,4599* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,599* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|