| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-241926 Herst.-Nr.: 073439600060012 EAN/GTIN: 4043952507711 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
073439600060012, Spiral-Spannstifte DIN 7343 1.4310 6 x 12 rostfrei, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 160 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift din en iso 8750 6x12, spannstifte ohne din, reyher din 7343, Hohlstifte, SPIRAL-SPANNSTIFTE, Rohrmutter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0594* | € 0,0823* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0638* | € 0,083* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,066* | € 0,0861* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0598* | € 0,087* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0768* | € 0,1002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|