| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-246562 Herst.-Nr.: 000070000130060 EAN/GTIN: 4043952006108 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000070000130060, Zylinderstifte DIN 7 Stahl 13 m6 x 60, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6440 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 st 13m6x32, din 7, din 7 stahl, Stifte - zylindrisch, ZYLINDERSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4811* | € 0,7005* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,5225* | € 0,7225* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,5275* | € 0,7275* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,5359* | € 0,7359* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6521* | € 0,8821* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,0525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|