| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-282040 Herst.-Nr.: 079854140050016 EAN/GTIN: 4043952549964 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079854140050016, Linsenschrauben DIN 7985 4.8 M 5 x 16 -H galv. verzinkt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 357 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube din 7985 m5 x 16, din 7985, din 7985 m5, Gewindeschrauben, LINSENSCHRAUBEN, Flachkopfschraube DIN 7985 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0129* | € 0,0187* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0144* | € 0,0199* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0141* | € 0,0201* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0145* | € 0,0202* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0175* | € 0,0238* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|