| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-352361 Herst.-Nr.: 282850 EAN/GTIN: 5010266341224 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
271.0050 L, 282850 (135381), Schraubensicherung hochfest, 50 ml Produkt 271 LOCTITE 271 ist eine rote, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen. Sie erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 5 Minuten auf Messing und 15 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment auf Schrauben M10: 26 Nm. Fluoresziert unter UV-Licht., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 271, 50ml, 50gr, 50g, 271 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,71* | € 43,89* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 43,98* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,61* | € 46,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,89* | € 48,29* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,158* | € 48,528* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|