| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-409239 Herst.-Nr.: 1070182 EAN/GTIN: 5010266425474 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3038.0490 L, 1070182, 2-Komponenten Acrylat Klebstoff Produkt 3038, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 882 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, 2-KOMPONENTEN, ACRYLATE, LOCTITE, 490ml, 490gr, 490g, AA 3038 A+B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 237,26* | € 285,97* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,58* | € 286,22* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 290,42* | € 318,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|