Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127.038-16, Riegler Winkeleinschraubverschraubung Blaue Serie G 3/8 außen, nach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474375
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109314
EAN/GTIN:
     4047322265089
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

127.038-16, 109314, Winkeleinschraubverschraubung Blaue Serie G 3/8 außen, nach DIN EN ISO 228-1, Kunststoff, zylindrisch mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 16 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 24 L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 3/8 a., f. Schlauch-Außen-Ø 16 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
16 mm
L1:
33,5 mm
L2:
58,2 mm
SW:
20 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
127.038-16
BAA059001:
109314
BAA271001:
4047322265089
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 3/8 a
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, winkel einschraubstutzen kunststoff, schwenkverschraubung, einschraubstutzen kunststoff, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Aufschraubverschraubung gerade, Druckluftkreuzverschraubung, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,48*
€ 5,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,66*
2 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 3,91*
€ 5,69*
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,61*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
178.016
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
144.016
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.