Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

192.014-8, Riegler Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff R 1/4 außen, nach ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475329
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110089
EAN/GTIN:
     4047322202497
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

192.014-8, 110089, Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff R 1/4 außen, nach ISO 7/1 Schlauch-Außen-ø 8 Gewinde (Eingang) Steckverbinder (Ausgang) Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C SW 14 Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
L1:
60,9 mm
L2:
42,6 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
192.014-8
BAA059001:
110089
BAA271001:
4047322202497
BAA316001:
<p>Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., Sc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
20
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,28*
2 Tage
68
1
€ 6,80*
ab € 4,20*
€ 6,31*
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,44*
5 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.