Übersicht | "Gas Absperrventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
IQSKH80 Absperrhahn 8mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtunge... |
|
ab € 7,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,00* pro Stück |
| |
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 2, DN 50 (8 Angebote) Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 2, DN 50, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub |
|
ab € 59,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,83* pro Stück |
| |
IQSKH60 Absperrhahn 6mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtunge... |
|
ab € 7,11* pro Stück |
| |
IQSKH100 Absperrhahn 10mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtunge... |
|
ab € 9,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,67* pro Stück |
| |
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 3/8, DN 10 (8 Angebote) Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 3/8, DN 10, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub |
|
ab € 10,78* pro Stück |
| |
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 1, DN 25 (9 Angebote) Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 1, DN 25, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub |
|
ab € 19,43* pro Stück |
| |
IQSH360 3/2-Wege-Absperrventil 6mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Sc... |
|
ab € 8,27* pro Stück |
| |
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., Schl.-Ø 8 (8 Angebote) Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messin... |
|
ab € 4,18* pro Stück |
| |
Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, G 1 1/2, DN 40 (8 Angebote) Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub |
|
ab € 38,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 50,59* pro Stück |
| |
IQSKH1210 Absperrhahn R 1/2"-10mm, IQS-Standard (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtunge... |
|
ab € 11,47* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gas Absperrventil | | | Gasabsperrventile - blockieren Sie den Gasstrom
Gase kommen in vielen unterschiedlichen Arbeitsbereichen zum Einsatz. Um unerwünschte Zu- oder Ableitungen von Gasen zu unterbinden und einen Austritt zu verhindern, ist der Einsatz von Gasabsperrventilen notwendig. Egal, ob bei Havarien und Leckagen, Reparaturen durchgeführt oder Wartungen an Rohrleitungssystemen wahrgenommen werden müssen, die Gaszufuhr abzuriegeln, ist besonders sicherheitsrelevant. Auch vor entweichenden Gasen aus Behältern kann ein funktioneller Schutz mit speziellen Gasabsperrventilen effektiv wahrgenommen werden.
Welche Kriterien sollten Sie beim Kauf eines Gasabsperrventils berücksichtigen?
Das Medium
Achten Sie bei der Auswahl des Gasabsperrventils darauf, mit welchen Gasen und nicht zuletzt Flüssigkeiten das Ventil in Berührung kommt. Unterschiedliche Eigenschaften der Gase führen zu abweichenden Anforderungen an Beschichtung und Beschaffenheit des Grundmaterials und der Dichtungen, die im Gasabsperrventil vorhanden sind. Aggressive Medien können schnell zu Beschädigungen und zu gefährlichen Sicherheitslücken führen. Achten Sie daher unbedingt auf eine ausreichende Resistenz.
Der Druck
Gase stehen meist unter Druck und selbst, wenn dieser im Regelfall relativ gering ist, kann es durch das Absperren mit einem Ventil zu einer deutlichen Druckerhöhung von der Zustromseite her kommen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Gasabsperrventil so auszulegen, dass auch ein höherer Druck problemlos wirken kann. Achten Sie peinlichst genau darauf, die als maximal angegebene Belastungsgrenze in puncto Druck nicht zu überschreiten, um gefährliche Unfälle zu vermeiden.
Die Temperaturbereiche
Betriebstemperaturen, bei denen das Gasabsperrventil eingesetzt werden kann, sind ebenso bindend. Zu hohe als auch zu niedrige Temperaturen können nicht unwesentliche Funktionseinschränkungen hervorrufen. Bei den Temperaturen ist sowohl die Temperatur des Gases als auch die Umgebungstemperatur zu berücksichtigen.
Die Durchstrommenge
Die Anschlüsse und der Querschnitt des Durchlaufes sind die richtungsweisenden Parameter, die festlegen, wie viel Gas durchströmen kann. Anhand des Druckes, des Rohrduchmessers und der vorgegebenen Zeit lässt sich ermitteln, welche Gasmengen insgesamt durch das Absperrventil strömen. So können Sie trotz eingebautem Ventil ausreichend große Kapazitäten bei kompletter Öffnung zur Verfügung stellen.
Die Absperrart
Damit Sie das Gasabsperrventil optimal nutzen können, ist dessen Steuerung wichtig. Schließt das Ventil automatisch bei entstehendem Druck und verhindert so das Ausströmen von Gasen aus Behältern oder soll manuell abgeriegelt werden? Neben der Möglichkeit, das Ventil per Hand zu verschließen und so den Durchstrom des Gases zu verhindern, werden für alle sicherheitsrelevanten Bereiche Gasabsperrventile mit Magnetsteuerung angeboten. Diese werden mit einem Gaswarnsystem verbunden. Sobald von diesem System ein Alarm ausgelöst wird, schließt das Absperrventil automatisch und verhindert so ein weiteres Entweichen der Gase.
|
|