Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

229.03-12,0, Riegler Sicherheitsventil G 1 SW 41 Hochleistungsausf. Gehäuse Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-476938
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     104954
EAN/GTIN:
     4047322052597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

229.03-12,0, 104954, Sicherheitsventil G 1 SW 41 Hochleistungsausf. Gehäuse Messing Ansprechdruck 12,0 bar Dichtung FPM Do ø 20 mm Betriebstemp. -10°C - 200°C baumustergeprüft

Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 12 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalbnicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
679 GRAMM
Gehäuse:
Messing
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
26 bar
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Dichtmaterial:
FPM
Gewinde:
G 1
Ansprechdruck min.:
12 bar
H:
132,0 mm
SW:
41 mm
A:
18,0 mm
do:
20,0 mm
Druckfeder:
C-Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
229.03-12,0
BAA059001:
104954
BAA271001:
4047322052597
BAA316001:
<p>Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12 bar</p>
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 12 bar, Druckbegrenzer, SICHERHEITSVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 76,08*
€ 94,15*
€ 4,90*
ab € 87,32*
€ 108,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 108,80*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 91,45*
€ 111,21*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 97,27*
€ 117,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.