Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998239
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.03-12,0
EAN/GTIN:
     4047322052597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 12 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
20 mm
Ansprechdruck min.:
12 bar
Dichtmaterial:
FPM
SW:
41 mm
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1
Material:
Messing
Druckfeder:
Stahl
Betriebstemperatur max.:
200
Betriebstemperatur min.:
-40
Betriebsdruck max.:
26
Betriebsdruck min.:
0,5
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 12 bar, Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 12
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 76,08*
€ 94,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,32*
€ 108,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 108,80*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 91,45*
€ 111,21*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 97,27*
€ 117,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.