Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-477182 Herst.-Nr.: 106176 EAN/GTIN: 4047322286138 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 235.21-M, 106176, Dichtsatz für Kompaktzylinder LINER mit Kolben-ø 80 mm mit PU-Dichtungen Dichtsatz (Verschleißteile), für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 80, PU-Dichtung , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 29 GRAMM | für Zylinder: | ISO 21287 | passend für Kolben-Ø: | 80 mm | Material: | PU | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 235.21-M | BAA059001: | 106176 | BAA271001: | 4047322286138 | BAA316001: | <p>Dichtsatz, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 80, PU-Dichtung< |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,25* | € 22,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,01* | € 24,01* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,78* | € 24,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 18,85* | € 25,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,13* | € 25,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|